Ideal Toggle Switch 774011 SPST, 2 Connections 10A @ 250V Screw 1pc

#Nomor SKU S041628034
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 774011
Unit 1pc
UNSPSC 39121507
AC Contact Rating (A) 10 @250V AC; 20 @125V AC
Actuator Color Silver
Actuator Length (inch) 0.75
Actuator Style Bat
Contact Form SPST
Horseposwer (hp) 3/4
Mounting Hole (inch) 0.5
Number of Connections 2
Operating Temperature Range (°F) 32 to 185
Recommended Use Power Tool and Motor Control Switch Applications
Standards UL Recognized/CSA
Stem Color Silver
Stem Diameter and Thread Size 15/32 32 NS 2B
Stem Length (inch) 0.5
Switch Function On/Off
Terminal Screw
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait