DAYTON Three Phase Transformer 44YV05 240V AC Delta, Outdoor Rated - 3Kva 480V 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 44YV05 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121002 |
| Color | ASA 61 Gray |
| Depth (inch) | 8.25 |
| Electrical Frequency (Hz) | 60 |
| Enclosure Finish | Polymer Polyester Powder Coating |
| Enclosure Material | Steel |
| Enclosure Rating | NEMA 3R |
| Height (inch) | 13.4 |
| Input Voltage - Transformer (V) | 480 (AC Delta) |
| IP Rating | 54 |
| Mounting - Transformer | Wall |
| Outdoor Rated - Transformer | Yes |
| Output Voltage - Transformer (V) | 240 (AC Delta) |
| Phase - Electrical | Three |
| Standards | UL Listed 1332 |
| Temperature Rise (°C) | 115 |
| VA Rating - Transformer (kVA) | 3 |
| Voltage Function - Transformer | Step Down; Step Up |
| Width (inch) | 15.93 |
| Winding Material - Transformer | Aluminium |
| Berat (Kg) | 67.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These Three Phase transformers offer consistent, smooth voltage transformation at 480VAC input. Transformers 15kVA and higher that meet DOE 2016 legislation will help lower operating costs, lower cost of ownership, increase profitability, and reduce overall greenhouse gas emissions. In addition to energy efficient transformers and general application three phase transformers, you can choose from the following additional types of transformers: Drive Isolation Transformers, which decrease line current waveform distortion, improving the power factor of the motor drive load. These transformers also reduce voltage distortion, which helps to prevent motor drives from affecting sensitive loads elsewhere on the service.Harmonic Mitigating Transformers reduce supply voltage flat topping and improve overall power factor of supply system.Harsh Environment Transformers are designed specifically for outside control panel installation
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan