TEMPO COMMUNICATIONS Telephone Line Test Set TM500 RJ11, ABN/RJ11 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM500
Unit 1pc
UNSPSC 41113648
Adapters Included RJ11
Connector Type ABN; RJ11
Data Safe Monitor Yes
Dialing Method PulseTone
Number of Digits 32
Testing Function Hi-Z MonitoringLine Polarity Indication
Waterproof No
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Telephone line test sets include a handset with a dial pad that connects to color-coded test leads. These portable units test dial tone and polarity and verify continuity. Also called butt sets, they also allow linemen to make or receive calls using the lines under test.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan