EGO String Trimmer ST1524 15 in Cutting Wd, Straight Shaft 54 L 1pc
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST1524 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112712 |
| Anti Vibration Handle | No |
| Battery Amperage (Ah) | 5 |
| Battery Type | Li-Ion |
| Battery Voltage (V) | 56 |
| Charging Time (minute) | 40 |
| Charger Replacement | 38ZE12 |
| Cutting width (inch) | 15 |
| Engine Displacement | Not Gas Powered |
| Fuel Tank Capacity | Not Gas Powered |
| Fuel Type | Battery |
| Included Charger | Mfr. No. CH2100 |
| Line Advance | Bump Feed |
| Line Diameter (inch) | 0.095 |
| Quick Snap Spool Replacement | No |
| Run Time (minute) | 60 |
| Shaft Length (inch) | 54 |
| Shaft Type | Straight |
| Berat (Kg) | 6.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan