GEARWRENCH Strap Wrench & Set 3529D For 9 in Outside Dia, 1 1/2 in Strap Wd Steel 32 Strp 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3529D |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27111714 |
Corrosion Resistant | Yes |
Drive Size (inch) | 3/8; 1/2 |
Finish | Chrome Plated |
For Outside Diameter (inch) | 9 |
Handle Color | Red |
Handle Material | Alloy Steel |
Handle Type | One piece |
Non-Magnetic | No |
Non-Sparking | No |
Overall Length (inch) | 32 |
Pipe Capacity (inch) | 0; 9 |
Strap Color | Red |
Strap Length (inch) | 32 |
Strap Material | Nylon |
Strap Width (inch) | 1 1/2 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Oil filter wrenches can accept a ratchet that has a gear mechanism that allows the filter to be rotated freely in one direction without having to remove the ratchet from the wrench and repositioning it to turn the filter. Suitable for use in tight spaces where a standard filter wrench can't rotate the filter for removal.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan