Generac Standby Generator 7043 22kW LP/19kW NG, 91.7/81.3 Automatic 67Dba 44 H 1pc

#Nomor SKU S041619216
Wishlist
Rp259.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7043
Unit 1pc
UNSPSC 26111604
AMPS 91.7/81.3
Enclosure Material Aluminium
Engine Block Heater Optional
Engine Speed (rpm) 3600
Engine Capacity (cc) 999
Frequency (Hz) 60
Fuel NPT Pipe Connection Sz. (inch) 3/4
Fuel Tank Capacity Continuous
Generator Fuel Type Liquid Propane/Natural Gas
Generator Voltage (V) 120/240 (AC)
kVA Rating 22 LP/19 NG
Length x Width x Height (inch) 48x25x44
LP Consumption @ Half Load (gph) 2.53
Min. Gas Pressure @ Generator (In WC) 11 to 14
NG Consumption (cu ft/hour) 184 (at Half Load)
Phase Single
Power Factor 1
Repeat of Exercise Cycle (day) 7
Sound Level (dBA) 67
Standby Power Rating 22kW LP/19kW NG
Transfer Switch Included Yes
Berat (Kg) 265.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Powered by natural gas or propane, these versatile, quiet standby generators helps to get your electrical system up and running almost immediately and provides sustained power. The generators are available in single phase power for residential and commercial electrical systems or three phase power for industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan