TECHFLEX Standard Cable Sleeving FIN150RD5 1 1/2 in Inside Dia, 60 in Lg 1.500 5 Ft L Red 1pc

Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FIN150RD5
Unit 1pc
UNSPSC 39121713
Color Red
Expandable No
For Maximum Bundle Diameter (inch) 1.5
For Minimum Bundle Diameter (inch) 1.25
For use with Cables; Hoses; Wires
Inside Diameter (inch) 1 1/2
Length (inch) 60
Material Fiberglass
Maximum Operating Temperature (°F) 500
Minimum Operating Temperature (°F) -94
Standards RoHS
Wall Thickness (inch) 0.07
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This cable sleeving resists welding splatter and high temperatures to protect wire, cable, and hose from heat damage. It provides protection against abrasions and punctures, and also resists extreme conditions without delaminating, turning brittle, or melting. It's often used with welding cables, fuel lines, and hydraulics. Wire, cable, and hose are pulled through this solid-wall, fixed-diameter sleeving to form bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan