Branson Spanner Wrench 101118039 1 1/4 in to 3 in, 13/64 in Pin Dia Side 8-1/8 1pc

#Nomor SKU S041614570
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 101118039
Unit 1pc
UNSPSC 41101504
Adjustable Manual
Adjustment Type Joint
Capacity (inch) 1 1/4 to 3
Corrosion Resistant No
Finish Black Oxide
Handle Color Black
Handle Type One Piece
Insulated No
Material Alloy Steel
Max. Jaw Capacity (inch) 3
Measurement Type USCS
Non-Magnetic Yes
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 8 1/8
Pin Diameter (inch) 13/64
Pin Length (inch) 7/32
Pin Shape Round
Side or Face Opening Side
Tether Style Not Tether Capable
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These adjustable-pin spanner wrenches have a hinged head or an adjustable head that can tighten or loosen a variety of bearings, lock nut rings, and servicing collars.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait