DEWALT Spade-Grip Drill DW130V 1/2 in Chuck Size, Keyed Corded Spade 550 Rpm 1pc

#Nomor SKU S041614495
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW130V
Unit 1pc
UNSPSC 27112703
Brushless Motor No
Chuck Material Metal
Chuck Size (inch) 1/2
Cord Length (ft) 8
Current (A) 9
Drill Chuck Type Keyed
Free Speed (rpm) 550
Gear Train Triple
Handle Type Spade Grip
Number of Speed Settings Continuous
Overall Length (inch) 15 1/2
Power Source Corded
Reversible Yes
Switch Type Trigger
Throttle Type Trigger
Variable Speed Yes
Battery Voltage (V) 120 (AC)
Chuck Capacity (mm) 12.7
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Corded spade-grip drills have pistol-grip, spade-grip, and side handles for maximum control and pressure application during drilling. They plug into an outlet to allow long run times for repetitive tasks, drilling into thick materials, mixing dense materials, and other applications where portability isn't a concern. They maintain full power during operation and don't have batteries that require recharging.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait