RAZOR-BACK Sod Cutter 61108GR Half-Moon Edge, Steel Blade Turf Edger Half Moon 48Inl Hndl 6Inl Bld 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61108GR
Unit 1pc
UNSPSC 27112203
Application Razor-Back Turf Edger is Designed to Cut Back Grass or Sod That Grows Over The Edges of Flower Beds and Sidewalks. It's Built for Strength and Durability and Can Even Be Used In Hard, Rocky Soil
Blade Edge Half-Moon
Blade Length (inch) 6
Blade Material Steel
Blade Width (inch) 9
Handle Length (inch) 48
Handle Material Wood
Handle Type Straight
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hand tools are designed to be used for cutting and lifting sod. They can also help to move sod, dig trenches, and clear grassy areas for new projects.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait