VELCRO BRAND Slotted Hook-and-Loop Cable Tie 176043 8 in Lg, 2.00 in 1pack(45pcs)
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 176043 |
|---|---|
| Unit | 1pack(45pcs) |
| UNSPSC | 11162114 |
| Closure Type | Wrap with Slot |
| Color | Green |
| Flame retardant | No |
| Length (inch) | 8 |
| Marking | No |
| Material | Nylon; Polypropylene |
| Max. Bundle Diameter (inch) | 2 |
| Maximum Temperature Rating (°F) | 200 |
| Minimum Temperature Rating (°F) | -20 |
| Mountable | No |
| Temperature Range (°F) | -20 to 200 |
| Tensile Strength (lbs) | 29 |
| Thickness (inch) | 0.052 |
| Width (inch) | 0.75 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Slotted hook-and-loop cable ties have a slot (also known as a loop) in the head that the strap feeds through. The strap may be pulled tighter or looser to control the bundle tension. It folds back on itself to engage the hook-and-loop material for a secure fit. These cable ties come in premade lengths, so they're ideal for wrapping bundles that have a predetermined diameter. They must be overlapped to achieve their tensile strength.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jyS041607718-6.jpg)