WILTON Sledge Hammer 40836 Steel, Steel Handle Soft Face 8 Lb 38 In Rubber/Steel 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 40836 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111602 |
| Face Diameter (inch) | 3 |
| Face Shape | Round |
| Grip Style | Textured |
| Hammer Type | Sledge Hammer |
| Handle Material | Steel |
| Head Length (inch) | 6 |
| Head Material | Steel |
| Head Weight (lbs) | 8 |
| Non-Sparking | No |
| Overall Length (inch) | 38 |
| Replaceable Handle | No |
| Berat (Kg) | 6.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Softer-than-standard head materials on these sledge hammers decrease rebound and deliver a more focused blow that reduces damage to surrounding surfaces. Lead alloy heads strike the most softly followed by copper, brass, and soft steel. Soft-face sledge hammers are commonly used to drive pins and position parts in machining and metalworking applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan