LUMAPRO Self-Retracting Cord Reel 4XP67 Grounding Plug, NEMA 5-15P 30Ft 14 Awg Connector 120Vac Yellow 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4XP67 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121635 |
| Cord Color | Yellow |
| Feeder Cord Ending | Grounding Plug |
| Feeder Cord Ending Configuration | NEMA 5-15P |
| Feeder Cord Length (ft) | 2 |
| Includes Cord | Yes |
| Location | Indoor |
| Max. Amps (A) | 13 |
| Number of Outlets | 3 |
| Number of wires | 3 |
| Overall Depth (inch) | 3 |
| Overall Height (inch) | 11 1/2 |
| Overall Width (inch) | 9 1/2 |
| Reel Color | Yellow |
| Reel Material | Steel |
| Reel Mounting | Detachable Ceiling; Wall |
| Retractable Cord Ending | Triple Tap Connector |
| Retractable Cord Ending Configuration | NEMA 5-15R |
| Retractable Cord Length (ft) | 30 |
| Slip Ring Rating (A) | 15 |
| Standards | cULus |
| Temperature Rating (°F) | -30 to 140 |
| Tension Method | Ratchet Lock |
| Trade Designation | SJT |
| Voltage (V) | 120 (AC) |
| Winding Method | Spring Retraction |
| Wire Size (AWG) | 14 |
| Berat (Kg) | 4.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Self-retracting cord reels have a spring mechanism that automatically winds the cord back on the reel, making them easier to use than hand-winding cord reels. A stop, or ratchet, holds the cord at the desired length after it's pulled out for use. A quick tug on the cord disengages the stop, causing the spring to fully retract the cord. These reels provide access and storage of extension cords while protecting the cord from wear, tangling, and kinking.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||