LUMAPRO Self-Retracting Cord Reel 436H02 Grounding Plug, NEMA 5-15P 25Ft 16 Awg Bare 125Vac Yellow/Black 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 436H02 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121635 |
| Cord Color | Black |
| Feeder Cord Ending | Grounding Plug |
| Feeder Cord Ending Configuration | NEMA 5-15P |
| Feeder Cord Length (ft) | 2 |
| Includes Cord | Yes |
| Location | Indoor |
| Max. Amps (A) | 10 |
| Number of wires | 3 |
| Overall Depth (inch) | 4 |
| Overall Height (inch) | 11 1/2 |
| Overall Width (inch) | 9 1/2 |
| Reel Capacity (ft) | 25 (of 14/3) |
| Reel Color | Yellow |
| Reel Material | Steel |
| Reel Mounting | Ceiling; Wall |
| Retractable Cord Ending | Flying Lead |
| Retractable Cord Ending Configuration | Flying Lead |
| Retractable Cord Length (ft) | 25 |
| Slip Ring Rating (A) | 10 |
| Standards | cULus |
| Temperature Rating (°F) | -40 to 221 |
| Tension Method | Ratchet Lock |
| Trade Designation | SJTOW |
| Voltage (V) | 125 (AC) |
| Winding Method | Spring Retraction |
| Wire Size (AWG) | 16 |
| Berat (Kg) | 3.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||