WIHA Screwdriver Set (Obeng) 26197 Phillips/Slotted Tip, Ergonomic Grip Precision Nm 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 26197 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111701 |
| Container Height (inch) | 1 |
| Container Length (inch) | 9 1/2 |
| Container Width (inch) | 9 1/2 |
| Corrosion Resistant | Yes |
| ESD Safe | No |
| For Fastener Size (inch) | 1/16; 1/8; 3/32; 5/64 |
| Grip Style | Ergonomic |
| Handle Color | Black |
| Handle Material | Plastic |
| Handle Type | Tapered |
| Insulated | No |
| Magnetized Tip | No |
| Measurement Type | SAE |
| Non-Sparking | No |
| Number of Pieces | 7 |
| Ratcheting | No |
| Shank Finish | Chrome |
| Shank Material | Alloy Steel |
| Shank Shape | Round |
| Sizes Included | Phillips: #00 x 40 mm, #0 x 50 mm, #1 x 60 mm; Slotted: 1.5 x 40 mm, 2 x 50 mm, 2.5 x 50 mm, 3 x 60 mm |
| Tether Ready | No |
| Tip Finish | Chrome |
| Tip Size (inch) | 1/16; 1/8; 3/32; 5/64 |
| Tip Style | Phillips; Slotted |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Precision screwdriver sets are used for tightening or loosening small screws. Screwdrivers have handles with a rotating cap that allows the user to hold the shaft of the screwdriver steady while only rotating the cap at the back for precise turning and control when working in tight spaces or with tiny screws.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WIHA%20Screwdriver%20Set%20(Obeng)%2026197%20Phillips%2FSlotted%20Tip%2C%20Ergonomic%20Grip%20Precision%20Nm%201pc/jwS041599716-2.jpg)