CRESCENT WISS Scissor & Shear W22W Right-Hand, 12 in Overall Lg Carpet/Heavy Fabric Carpet Black 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W22W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111506 |
| Adjustable | Yes |
| Application | Industrial |
| Blade Finish | Nickel Plated |
| Blade Length (inch) | 6 |
| Blade Material | Steel |
| Cutting Capacity | Various |
| Cutting Edge Type | Straight |
| Hand Orientation | Right-Hand |
| Handle Color | Black |
| Handle Design | Ergonomic |
| Handle Material | Metal |
| Handle Style | Offset |
| Includes Wire Stripping Notch | No |
| Insulated | No |
| Length of Cut (inch) | 6 |
| Material Application | Cardboard; Fabric; Leather; Plastics; Rope; Rubber; Vinyl |
| Non-Sparking | No |
| Overall Length (inch) | 12 |
| Pivot Type | Screw |
| Spring Assist Handle | No |
| Tip Shape | Pointed |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These all-metal scissors withstand heavier use than plastic-handle scissors. Also called bent scissors, their offset handles angle from the blades and set the blades flush against surfaces to aid straight cuts. Rings on the handles provide a grip to operate the scissors and help protect fingers from the blades.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan