FISKARS Scissor & Shear 7103001002 Ambidextrous, 8 in Overall Lg Utility Snip 10-9/16 Length Black 1pc
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7103001002 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111503 |
| Adjustable | No |
| Application | Multipurpose |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Cutting Edge Type | Serrated |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Handle Color | Black |
| Handle Design | Ergonomic |
| Handle Material | Plastic |
| Handle Style | Offset |
| Includes Wire Stripping Notch | No |
| Insulated | No |
| Length of Cut (inch) | 2 1/2 |
| Material Application | Canvas; Heavy Carpet; Pins in Material; Roofing; Rubber |
| Non-Sparking | Yes |
| Overall Length (inch) | 8 |
| Pivot Type | Rivet |
| Spring Assist Handle | Yes |
| Tip Shape | Rounded |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Spring-loaded handles on these shears reduce the effort required to open the jaws after making a cut. The handles are straight with no finger ring, so users can place their hand anywhere along the length of the handle to optimize leverage and comfort.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan