DREMEL Rotary Tool Bit & Attachment Set EZ725 Gen Purpose Attachment Set, Case Included Cutting And Sanding 70 Piece 1pc

#Nomor SKU S041590379
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EZ725
Unit 1pc
UNSPSC 20111611
Application Ideal for Cutting, Buffing, Polishing, Sanding, and Cleaning
Case Included Yes
Material Application Brass; Glass; Metal; Plastic; Tile; Wood
Maximum Speed (rpm) 35000
Number of Pieces 70
Rotary Tool Accessory Type Bit and Attachment Set
Set Contents (70) Dremel Accessories
Shank Diameter (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sets include a selection of bits and attachments to use with a rotary tool for tasks such as sanding, grinding, carving, engraving, polishing, routing, drilling, and cutting. The bits and attachments either have a shaft or attach to a mandrel for connecting them to a rotary tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan