BOSCH Rotary Drill & Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) HCBG700T 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 3/8 in Drill Bit Size, 6 in Overall Lg Masonry Set 1pc

#Nomor SKU S041588444
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HCBG700T
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Cutting Direction Right Hand
Decimal Equivalent 0.125; 0.1562; 0.1875; 0.25; 0.375
Drill Bit Size (inch) 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 3/8
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Flute Length (inch) 4
Flute Type Spiral
For Tool Type Hammer Drill
Impact Rated Yes
Largest Drill Bit Size (inch) 3/8
Material - Machining Carbide Tipped
Measurement System Fractional Inch
Number of Cutter Heads 2
Overall Length (inch) 6
Percussion Rated Yes
Primary Material Application Block; Brick; Masonry
Shank Diameter (inch) 1/4
Shank Type - Machining Hex
Smallest Drill Bit Size (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hex-shank hammer drill bit sets contain multiple drill bits in different sizes for making holes in concrete and masonry. The bits install into rotary hammer drills with standard three-jaw chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan