KNIPEX Retaining-Ring Plier & Set 9K008020US External/Internal, For 1 1/4 in Bore Dia Retaining Ring 90 Deg 4 Pc 1pc
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9K008020US |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112110 |
For Bore Diameter (inch) | 1 1/4 |
For Maximum Ring Width (inch) | 63/64; 2 23/64 |
For Ring Type | Internal; External |
For Shaft Diameter (inch) | 25/64 to 63/64; 3/4 to 2 23/64 |
Grip Style | Standard Cushion |
Handle Color | Red |
Handle Style | Plastic Coated |
Jaw Opening Type | Manual |
Non-Sparking | No |
Number of Pliers | 4 |
Overall Length (inch) | 5 1/8; 7 |
Plier Material | Steel |
Plier Types | Retaining Ring Pliers |
Steel Type | Chrome Vanadium Steel |
Tip Adjustment | No |
Tip angle | 90° |
Tip Diameter (inch) | 0.049; 0.07 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan