IFM Rectangular Proximity Sensor and Switch IS5001 10 to 30V DC, 800 Hz Rectngular Sensr Indctv Pnp No 1pc

#Nomor SKU S041581254
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IS5001
Unit 1pc
UNSPSC 41111926
Case Material PBT
Depth (mm) 16
IP Rating 67
Length (mm) 28
Max. Current Load (mA) 200
Max. Detecting Distance (mm) 2
Operating Temperature Range (°F) -13 to 176
Output mode NO
Proximity Sensing Method Inductive
Proximity Sensor Electrical Connection 2m Cable
Proximity Sensor Frequency (Hz) 800
Proximity Sensor Output Circuit Type PNP
Proximity Sensor Power Requirement (V) 10 to 30 (DC)
Shielded / Unshielded Shielded
Standards CE Compliance; cUL Listed
Width (mm) 10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IFM inductive rectangular proximity sensors are ideal for noncontact detection of metal targets in position sensing applications and part presence applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait