CDI Ratcheting Micrometer Torque Wrench 6004MFRMH Foot-Pound/Newton-Meter, 3/4 in Drive Size Mcrmtr Trq Wrnch 100 To 500 Ft-Lb 1pc
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6004MFRMH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111715 |
| Calibration Certificate Included | Yes |
| Clockwise Accuracy | +/- 4% |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Counterclockwise Accuracy | +/- 6% |
| Drive Size (inch) | 3/4 |
| Dual Scale | Yes |
| Extended Data Testing | Yes |
| Finish | Chrome |
| Handle Color | Silver |
| Handle Material | Metal |
| Handle Type | knurled |
| Head Movement | Ratcheting |
| Head Type | Standard |
| Insulated | No |
| Material | Alloy Steel |
| Min. Number of Cycles | 5000 |
| Non-Sparking | No |
| Number of Geared Teeth | 30 |
| Overall Length (inch) | 42 |
| Overall Width (inch) | 2 1/5 |
| Primary Scale Max. Torque (ft-lbs) | 600 |
| Primary Scale Minimum Torque (ft-lbs) | 100 |
| Ratcheting | Yes |
| Rotation | Clockwise and Counterclockwise |
| Secondary Scale Maximum Torque (N m) | 678 |
| Secondary Scale Minimum Torque (N m) | 169 |
| Standards | ASME B107.14-2004, ISO 6789 |
| Tether Style | Not Tether Capable |
| Torque Adjustability | Adjustable |
| Torque Increment (ft-lbs) | 5; 6.8 |
| Torque Limiting Mechanism | Click-Type |
| Torque Measurement Type | Foot-Pound; Newton-Meter |
| Torque Range (ft-lbs) | 100 to 600 |
| Torque Setting | Adjustable |
| Visual/Audible Indicators | Audible Click |
| Overall Length (mm) | 1066.8 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ratcheting noninsulated micrometer torque wrenches have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. They have a fixed, non-flex head with ratcheting action that allows torque to be applied to fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan