PROTO Ratcheting Micrometer Torque Wrench J6006DR Foot-Pound/Newton-Meter, 3/8 in Drive Size Scale 15 To 75 Ft-Lb 1pc

#Nomor SKU S041580059
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J6006DR
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Calibration Certificate Included Yes
Drive Size (inch) 3/8
Head Type Standard
Overall Length (inch) 17 1/2
Primary Scale Max. Torque (ft-lbs) 75
Primary Scale Minimum Torque (ft-lbs) 15
Ratcheting Yes
Rotation Clockwise (+/- 4%)
Tether Style Tether Capable
Torque Increments (ft-lbs) 15
Torque Measurement Type Foot-Pound; Newton-Meter
Torque Range (ft-lbs) 15 to 75
Overall Length (mm) 444.5
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratcheting noninsulated micrometer torque wrenches have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. They have a fixed, non-flex head with ratcheting action that allows torque to be applied to fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan