KLEIN TOOLS Ratcheting Box End Wrench KT155HD Black Oxide, 9/16, 3/4 in Head Size 12 L 1pc

#Nomor SKU S041579169
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KT155HD
Unit 1pc
UNSPSC 27111714
Box End Type 4-Point Box End
Corrosion Resistant Yes
Finish Black Oxide
Grip Style Non-slip
Handle Color Black
Handle Type One Piece
Head Offset Angle
Head Size (inch) 9/16; 3/4
Head Type Standard
Insulated No
Measurement Type SAE
Non-Magnetic Yes
Non-Sparking No
Number of Points 4
Overall Length (inch) 12
Ratcheting Yes
Reversing Yes
Single End/Double End Single End
Standards ANSI
Tether Style Tether Ready
Wrench Length Style Standard
Wrench Shape Straight
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ratcheting box-end wrenches, also known as HVAC wrenches or refrigeration wrenches, have a 4-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than a 6-pt. or 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. They can be used on square fasteners and have a 4-in-1 style that allows the wrench to be flipped over to access a total of four different SAE (inch) size fasteners. The ratcheting box ends have a gear mechanism that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. Box-end wrenches can access valves on residential and commercial refrigeration units.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan