MI-T-M Pressure Washer GH3004SM10 3000 psi Op Pressure, Hot/Steam 8Hp 3000Psi 3.5Gpm 230V 1pc

Rp239.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH3004SM10
Unit 1pc
UNSPSC 47121805
Burner Fuel Diesel; Kerosene
Detergent Injection System Yes
Height (inch) 41
Horseposwer (hp) 8
Hose Dimensions (inchxft) 3/8x50
Length (inch) 48 1/2
Operating Pressure (psi) 3000
Piston Material Solid Ceramic
Power Type Electric
Pressure Washer Flow Rate (gpm) 3.5
Pressure Washer Water Type Hot; Steam
Pump Drive Belt
Pump Type Crankshaft
Usable Hour per Week (hour) 20+
Volts/Phase 230/1
Water Output Temperature (°F) 200 to 300
Width (inch) 28
Berat (Kg) 357.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wash away mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more with these high-powered pressure washers. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by an electric motor, which is more lightweight and provides cleaner, quieter operation than a gas-powered engine.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan