MERSEN Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik) MPDB67663 3 Poles, Surface Mount Distr Al 1000V Ac/Dc 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MPDB67663 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121410 |
| Flammability Rating | V-0 |
| For Conductor Material | Aluminium |
| For Max. Line Wire Size (kcmil) | 350 |
| For Max. Load Wire Size (AWG) | 2 |
| For Min. Line Wire Size (AWG) | 6 |
| For Min. Load Wire Size (AWG) | 14 |
| Housing Color | Black |
| Housing Material | GFPC |
| Line Connections/Pole | 1 |
| Line Side Connection Type | Lug |
| Load Connections/Pole | 6 |
| Load Side Connection Type | Lug |
| Maximum Voltage (V) | 1000 AC/DC |
| Maximum Current (A) | 310 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Poles | 3 |
| Overall Depth (inch) | 3.25 |
| Overall Length (inch) | 3.08 |
| Overall Width (inch) | 5.28 |
| Power Distribution Block Design | Open |
| Standards | CSA Class 6228-01; UL 1953 |
| Terminal Material | Aluminium |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
These blocks have an open design that allows unrestricted access to the terminals. They have a lug termination design that tightens onto the ends of stripped wires with wrenches or screwdrivers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MERSEN%20Terminal%20Block%20Power%20Distribution%20Type%20(Terminal%20Panel%20Listrik)%20MPDB67663%203%20Poles%2C%20Surface%20Mount%20Distr%20Al%201000V%20Ac%2FDc%201pc/9gS041567340-2.jpg)