BURNDY Power Distribution Block BDBLCS6V1 1 Poles, DIN-Rail/Surface Mount Distr Al/Cu 600V Ac/Dc 1pc

#Nomor SKU S041567074
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BDBLCS6V1
Unit 1pc
UNSPSC 39121410
Flammability Rating V-0
For Conductor Material Aluminium, Copper
For Max. Line Wire Size (kcmil) 500
For Max. Load Wire Size (kcmil) 500
For Min. Line Wire Size (AWG) 4
For Min. Load Wire Size (AWG) 4
Housing Color Natural
Housing Material Nylon
Line Connections/Pole 2
Line Side Connection Type Lug
Load Connections/Pole 2
Load Side Connection Type Lug
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Maximum Voltage (V) 600 AC/DC
Maximum Current (A) 760
Mounting Type DIN-Rail; Surface Mount
Number of Poles 1
Overall Depth (inch) 4.25
Overall Length (inch) 5.76
Overall Width (inch) 3.6
Power Distribution Block Design Open
Standards cULus Certified
Terminal Material Aluminium, Copper
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These blocks have an open design that allows unrestricted access to the terminals. They have a lug termination design that tightens onto the ends of stripped wires with wrenches or screwdrivers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan