BURNDY Pipe, Rod & Wire Grounding Clamp GRC58 Copper, 10 AWG SOL/12 to 1 AWG STR Grounding Wire Size 1pack(5pcs)
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GRC58 |
|---|---|
| Unit | 1pack(5pcs) |
| UNSPSC | 39121408 |
| Bolt Size (inch) | 3/8 |
| For Max. Ground Conductor Wire Size (AWG) | 1 STR |
| For Min. Ground Conductor Wire Size (AWG) | 10 SOL |
| For Rod Diameter (inch) | 5/8 |
| For use with | Copper Conductors; Ground Rods |
| Grounding Wire Size | 10 AWG SOL; 12 to 1 AWG STR |
| Grounding Wires Connected To | 5/8 in Rod |
| Material | Copper |
| Number of Grounding Wires | 1 |
| Overall Height (inch) | 2 3/16 |
| Overall Length (inch) | 5/8 |
| Overall Width (inch) | 15/16 |
| Standards | UL Listed Direct Burial; UL467 |
| Torque (inch-lbs) | 170 |
| Type - Grounding Connector | Mechanical |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ground rod clamps connect conductors to grounding rods or rebar. They fit over both pieces and tighten down with a screw.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/4oS041563168-2.jpg)