SUMNER Pipe Stand & Vise 780441 Straight Roller Head, 2500 lb Max Load Capacity 1/2 To 36 In 1pc

#Nomor SKU S041562178
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 780441
Unit 1pc
UNSPSC 27112101
For Pipe Material Metal
Head Type Straight Roller Head
Includes Legs Yes
Leg Style Rigid
Max. Leg Spread (inch) 32
Max. Pipe Size (inch) 36
Maximum Height (inch) 32
Maximum Load Capacity (lbs) 2500
Minimum Height (inch) 29
Minimum Pipe Size (inch) 1/2
Number of Rollers 2
Roller Material Aluminium
Berat (Kg) 22.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The rollers on these pipe stands adjust along the straight-beam head to center pipe on the stand and accommodate different pipe diameters. Pipe rotates with the rollers to ease positioning when threading and roll grooving. The head moves up or down to set pipe at a proper working height and align the pipe ends for welding or fittings. Their base provides a stable footing to resist tipping when standing on a level, flat, solid floor. Two or more stands are typically required to support pipe along its length.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait