MAYHEW Pin Loosening & Removing Punch 61511 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in Tip Dia, Steel Drive Set 10 Piece 1pc

#Nomor SKU S041561232
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61511
Unit 1pc
UNSPSC 27111505
Material Steel
Measurement Type SAE
Number of Pieces 10
Overall Length (inch) 4 3/45 1/45 3/468
Punch Taper Length (inch) 1; 1 1/4; 3; 3 1/2
Punch Type Pin Punch
Set Type Punch Set
Tether Ready No
Tip Diameter (inch) 1/8; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets include multiple flat-head punches in different tip sizes to match different pin sizes. Flat-tip pin removing punches make a uniform strike to install new, solid pins and remove old ones. Also known as drive-pin punches, they distribute the striking force across the pin head to knock out frozen or damaged pins and rivets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan