COUNCIL TOOL Pin Loosening & Removing Punch BO500 1/2 in Tip Dia, 1 in Taper Lg Back-Out W/ Handle X 15 L 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BO500
Unit 1pc
UNSPSC 44101716
Head Length (inch) 8 5/8
Head Material Steel
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 15
Taper Length (inch) 1
Tether Ready No
Tip Diameter (inch) 1/2
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle of these punches provides a grip to hold the tool and keeps hands away from the point of impact to prevent injuries. Flat-tip pin removing punches make a uniform strike to install new, solid pins and remove old ones. Also known as drive-pin punches, they distribute the striking force across the pin head to knock out frozen or damaged pins and rivets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan