COUNCIL TOOL Pin Loosening & Removing Punch BO750 3/4 in Tip Dia, 1 in Taper Lg Back-Out W/ Handle X 15 L 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BO750 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 44101716 |
| Head Length (inch) | 8 5/8 |
| Head Material | Steel |
| Non-Sparking | No |
| Overall Length (inch) | 15 |
| Taper Length (inch) | 1 |
| Tether Ready | No |
| Tip Diameter (inch) | 3/4 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The handle of these punches provides a grip to hold the tool and keeps hands away from the point of impact to prevent injuries. Flat-tip pin removing punches make a uniform strike to install new, solid pins and remove old ones. Also known as drive-pin punches, they distribute the striking force across the pin head to knock out frozen or damaged pins and rivets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan