PHASE-A-MATIC Phase Converter R7 Input and Output Voltage 208-240, 50 A Input (Amps) Rotary 7.5 Hp 208-240V 1pc
Rp69.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R7 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 32101524 |
Depth (inch) | 16 |
Height (In.) (inch) | 16 |
Input (Amps) (A) | 50 |
Input Phase AC | Single |
Input Voltage (V) | 208-240 (AC) |
Knockout Size (inch) (inch) | 1 |
Motor Load Rating | 100% |
Output Amps (A) | 23 |
Output Horsepower (hp) | 7 |
Output Phase AC | Three |
Output Voltage (V AC) | 208-240 |
Type | Rotary |
Width (inch) | 16 |
Berat (Kg) | 51.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Phase converters quickly convert single-phase AC power to 3-phase AC power. Choose from static and rotary phase converters to accommodate any type of system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan