MARKAL Permanent Industrial Paint Crayon 82120 17 mm Tip Wd, -50°F to 150°F Surface Temp Range Solid Marker 4-3/4 L White 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 82120
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Application Temperature Range (°F) -50 to 150
Casing & Cap Paper Wrapper with None
Color White
Color Family Whites
Compatible Surfaces Aluminium, Glass, Iron, Lumber, Masonry, Plastic, PVC, Rubber, Steel, Tires, Wood
Crayon Size Standard
Dry Time (hour) 12
Environment or Surface Conditions Dry Surfaces; Icy Surfaces; Oily Surfaces; Rough Surfaces; Rusty Surfaces; Smooth Surfaces; Wet Surfaces
Marking Tool Base Material Paint
Marking Tool Tip Shape Round
Marking Tool Tip Size Group Large
Overall Length (inch) 4 3/4
Pigment Permanence Permanent
Surface Temperature Range (°F) -50 to 150
Tip Width (mm) 17
Visibility Through Paint Not Visible under Paint
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose paint crayons create durable markings on a wide variety of surfaces. They are commonly used in industrial settings to mark rough, rusty, or dusty parts and surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan