BURNDY One-Hole Compression Lug YA34N 500 kcmil Max Wire Size, 1/2 in Stud Size Long Brown 20 1pc

#Nomor SKU S041552797
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YA34N
Unit 1pc
UNSPSC 39121409
Barrel Outer Diameter (inch) 1.06
Barrel Size Long
Barrel Style Chamfered
Color Code Brown
Connection Orientation Straight
Connector Type Straight Barrel
Contact Finish Tin
Die Code 20; 299
For Conductor Material Copper
For Stranded Copper Wire Size - Min. (kcmil) 500
For Stud Size (inch) 1/2
For Wire Type Stranded
Hole Center to End (inch) 0.63
Hole Size (inch) 0.56
Inspection Hole No
Material Copper
Maximum Operating Temperature (°F) 194
Max. Voltage (kV) 35 AC
Max. Wire Size (kcmil) 500
Number of Holes 1
Overall Length (inch) 4.32
Overall Width (inch) 1.56
RohS Compliant Yes
Standards CSA Certified; UL 486A-486B; UL Listed
Strip Length (inch) 2 5/16
Stud Size (inch) 1/2
Termination Style Crimp
Tongue Length (inch) 1.27
Tongue Style Standard
Tongue Thickness (inch) 0.23
Tongue Width (inch) 1.55
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-hole compression lugs secure onto a stud or bolt to provide connections between power or ground sources and connection points.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan