BURNDY One-Hole Compression Lug YA2CN 2 AWG Max Wire Size, 1/2 in Stud Size Long Brown 10 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | YA2CN |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121409 |
Barrel Outer Diameter (inch) | 0.42 |
Barrel Size | Long |
Barrel Style | Chamfered |
Color Code | Brown |
Connection Orientation | Straight |
Connector Type | Straight Barrel |
Contact Finish | Tin |
Die Code | 10 |
For Conductor Material | Copper |
For Stranded Copper Wire Size - Min. (AWG) | 2 |
For Stud Size (inch) | 1/2 |
For Wire Type | Stranded |
Hole Center to End (inch) | 0.63 |
Hole Size (inch) | 0.56 |
Inspection Hole | No |
Material | Copper |
Maximum Operating Temperature (°F) | 194 |
Max. Voltage (kV) | 35 AC |
Max. Wire Size (AWG) | 2 |
Number of Holes | 1 |
Overall Length (inch) | 2.88 |
Overall Width (inch) | 0.83 |
RohS Compliant | Yes |
Standards | CSA Certified; UL 486A-486B; UL Listed |
Strip Length (inch) | 1 5/16 |
Stud Size (inch) | 1/2 |
Termination Style | Crimp |
Tongue Length (inch) | 1.27 |
Tongue Style | Standard |
Tongue Thickness (inch) | 0.12 |
Tongue Width (inch) | 0.83 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
One-hole compression lugs secure onto a stud or bolt to provide connections between power or ground sources and connection points.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan