THOMAS BETTS One-Hole Compression Lug 60126 Oneholelugcmprsnconn Long Gold 45 1pc

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60126
Unit 1pc
UNSPSC 39121405
Barrel Outer Diameter (inch) 0.56
Barrel Size Long
Color Code Gold
Connection Orientation Straight
Connector Type Straight Barrel
Contact Finish Tin
Die Code 45
For Conductor Material Aluminium
For Stranded Aluminum Wire Size - Max. (AWG) 1
For Stud Size (inch) 1/2
For Wire Type Solid; Stranded
Hole Center to End (inch) 0.69
Inspection Hole No
Material Aluminium
Max. Voltage (kV) 35 AC
Number of Holes 1
Overall Length (inch) 2.89
Overall Width (inch) 0.88
Standards CSA Certified; UL Listed
Stud Size (inch) 1/2
Tongue Length (inch) 1.41
Tongue Style Standard
Tongue Thickness (inch) 0.16
Tongue Width (inch) 0.88
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-hole compression lugs secure onto a stud or bolt to provide connections between power or ground sources and connection points.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan