CRESCENT LUFKIN Oil Gauging Tap C2276DN 100 ft, Ring Tip Derrick Tape Measure X 1/4 In Silver 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C2276DN
Unit 1pc
UNSPSC 41114201
Blade color Silver
Blade Length SAE (ft) 100
Blade Material Steel
Blade Type Single-Sided
Overall Width (inch) 7 3/8
System of Measurement Inch
Tip Style Ring
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Innage oil gauging tapes are graduated to take submersion readings that measure the actual depth of liquid remaining in a tank. They require lowering the blade from the top of the tank until the plumb bob touches the tank bottom or a reference plate in the tank. The blade is then retracted and read at the point where the tank contents wetted the blade. Innage tapes are commonly used to measure levels of gasoline, fuel oil, crude oil, and other petroleum products.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait