WADSWORTH Obsolete Miniature Circuit Breaker for Panelboard & Load Center UBIA250NI 50 A Amps, 120/240V AC 50A Plug In 2P 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UBIA250NI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121601 |
| AC Voltage Rating (V) | 120/240 |
| Amps (A) | 50 |
| Circuit Breaker Actuator | Toggle |
| Circuit Breaker Mounting Style | Plug In |
| Circuit Breaker Type | Standard |
| Compatible Panelboard/Load Center Series | Type A |
| Depth (inch) | 2.73 |
| For use with | Wadsworth Load Centers |
| Frame Size | 100A/A |
| Length (inch) | 3.76 |
| Max. AIR Rating (kA) | 10 at 120/240V AC |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 250 |
| Max. Wire Size (AWG) | 4 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (Zero) |
| Min. Wire Size (AWG) | 14 |
| Number of Poles | 2 |
| Phase | Single |
| Standards | ETL Listed; UL Listed |
| Terminal Connection | Lug |
| Width (inch) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These miniature circuit breakers plug into place in Wadsworth load centers. They interrupt currents when faults are detected in the circuit. They connect to the power supply through bus bars, which eliminates the need to pigtail wires and helps organize the load center.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan