KLEIN TOOLS Multi-Bit Screwdriver 32717 38 Tips, 6 1/4 in Overall Lg Numbits 1pc

#Nomor SKU S041542279
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32717
Unit 1pc
UNSPSC 27112814
Bit Material Alloy Steel
Bit Retainer Type Magnetic
Bit Storage None
Corrosion Resistant No
ESD Safe No
Finish Chrome
For Screw Type Hex; Phillips; Slotted; Square; Torx
Grip Style Ergonomic
Handle Material Acetate
Handle Type Molded
Insulated No
Magnetized Tip Yes
Measurement Type SAE
Non-Sparking No
Number of Bits 39
Number of Pieces 40
Number of Tips 38
Overall Length (inch) 6 1/4
Ratcheting No
Replaceable Shank No
Shank Material Stainless Steel
Single/Double End Bits Single End
Tether Ready No
Tip Size #0; #00; #000; #1; #2; #3; #4; #5; #6; 0.9 mm; 1 mm; 1.3 mm; 1.5 mm; 2 mm; 2.5 mm; 3 mm; 3.5 mm; P2; T10; T15; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; Y0; Y000; Y1
Tip Style Hex; Phillips; Slotted; Spanner; Square; Tamper Resistant Hex; Tamper Resistant Torx; Torx; Triangle; Tri-Wing
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose multi-bit screwdrivers are for use in tightening and loosening fasteners in applications from industrial maintenance to household repairs. They come with an assortment of tip sizes and styles that avoid the need to carry a set of screwdrivers each with a single tip size or tip style.

Sizes Included: Hex 0.9 mm + 1.3 mm + 1.5 mm; Pentalope P2 + P5; Phillips #000 + #00 + #0 + #1 + #2; Slotted 1 mm + 1.5 mm + 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Square #1 + #2; Stand Off; Stand Off Spanner #4 + #6; Tamper Resistant Hex: 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 3.5 mm; Tamper Resistant Torx: T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15; Torx T3 + T4; Tri-wing Y000 + Y0 + Y1; Triangle #2 + #3
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan