BUSSMANN Mounting Channel for Terminal Block DRL35MMHI Steel, IEC 1pack(10pcs)

Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRL35MMHI
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 39121410
Channel Type IEC
DIN Standard DIN 46277-3
Finish Galvanized
Material Steel
Mounting Hole Width (inch) 0.71
Mounting Holes O.C. (inch) 0.98
Overall Height (inch) 0.59
Overall Length (inch) 39
Overall Width (inch) 1.38
Rail Size (inch) 1.38
Standards EN 50022
Berat (Kg) 16.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mounting channels hold terminal blocks and compatible electrical devices that clip on DIN rails and channels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan