GE Miniature Circuit Breaker for Panelboard & Load Center THQB1150 THQB, 50 A 50A Bolt On 120/240V 1P 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | THQB1150 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39121601 |
AC Voltage Rating (V) | 120/240 |
Amps (A) | 50 |
Circuit Breaker Actuator | Toggle |
Circuit Breaker Mounting Style | Bolt On |
Circuit Breaker Type | Standard |
Depth (inch) | 3.28 |
For use with | Lighting Panels; Load Centers |
Frame Size | 100A/THQ |
Length (inch) | 3.53 |
Max. AIR Rating (kA) | 10 at 120/240V AC |
Max. Wire Size (MCM) | 8 |
Min. Wire Size (MCM) | 12 (Al); 14 (Cu) |
Number of Poles | 1 |
Phase | Single |
Standards | UL Listed |
Terminal Connection | Lug |
Width (inch) | 1 |
Berat (Kg) | 1.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These THQB and THHQB series miniature circuit breakers are bolted into place in panelboards and load centers, so they're more stable than plug-in or unit-mount circuit breakers. They interrupt currents when faults are detected in the circuit. These breakers connect to the power supply through bus bars, which eliminates the need to pigtail wires and helps organize the panelboard or load center. They're UL listed for use in HACR (heating, air conditioning, and refrigeration) applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan