BUSSMANN Midget Fuse FNQ110 1/10 A Amps, 500V AC 1/10A Fnq Series 1pc

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FNQ110
Unit 1pc
UNSPSC 39121609
AC Voltage Rating (V) 500
Amps (A) 1/10
Body Material Fiberglass
Body Style Cylindrical
Class Midget
Compatible Fuse Block Series BM; BMM; C2617; C5268; CHM; HEB; HET; HEX; HPG; HPS; OPM-1038; OPM-NG
Diameter (inch) 13/32
Element Dual
Equivalent Brand and Series Bussmann FNQ; Littelfuse FLQ; Mersen ATQ; Power First HC10S
Equivalent Series ATQ, FLQ, FNQ, HC10S
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size L x Diameter (inch) 1 1/2x13/32
Interrupt Rating (kA) 10 at 500V AC
Length (inch) 1 1/2
Speed Time Delay
Standards CE; CSA Class 1422-01; UL-248-14 Guide JDYX
Visual Indication Nonindicating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Time-delay, nonindicating midget fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow midget fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan