BUSSMANN Midget Fuse FNQ610 6/10 A Amps, 500V AC 6/10A Fnq Series 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FNQ610 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121609 |
| AC Voltage Rating (V) | 500 |
| Amps (A) | 6/10 |
| Body Material | Fiberglass |
| Body Style | Cylindrical |
| Class | Midget |
| Compatible Fuse Block Series | BM; BMM; C2617; C5268; CHM; HEB; HET; HEX; HPG; HPS; OPM-1038; OPM-NG |
| Diameter (inch) | 13/32 |
| Element | Dual |
| Equivalent Brand and Series | Bussmann FNQ; Littelfuse FLQ; Mersen ATQ; Power First HC10S |
| Equivalent Series | ATQ, FLQ, FNQ, HC10S |
| Fits Fuse Block Style | Nonrejection |
| Fuse Size L x Diameter (inch) | 1 1/2x13/32 |
| Interrupt Rating (kA) | 10 at 500V AC |
| Length (inch) | 1 1/2 |
| Speed | Time Delay |
| Standards | CE; CSA Class 1422-01; UL-248-14 Guide JDYX |
| Visual Indication | Nonindicating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Time-delay, nonindicating midget fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow midget fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan