BUSSMANN Midget Fuse KLM112 1 1/2 A Amps, 600V AC 1-1/2A Klm Series 1pc

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KLM112
Unit 1pc
UNSPSC 39121604
AC Voltage Rating (V) 600
Amps (A) 1 1/2
Body Material Melamine
Body Style Cylindrical
Class Midget
Compatible Fuse Block Series BMM; C2617; C5268; CHM; HEB; HPG; HPS
DC Voltage Rating (VDC) 600
Diameter (inch) 13/32
Element Single
Equivalent Brand and Series Bussmann KLM; Littelfuse KLKD; Mersen ATM
Equivalent Series ATM, KLKD, KLM
Fits Fuse Block Style Nonrejection
Fuse Size L x Diameter (inch) 1 1/2x13/32
Interrupt Rating (kA) 100 at 600V AC; 50 at 600V DC
Length (inch) 1 1/2
Speed Fast Acting
Standards CE; CSA; UL Listed
Visual Indication Nonindicating
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fast-acting, nonindicating midget fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow midget fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan