TY-RAP Metal-Detectable Cable Tie ((Pengikat / Kabel Tis)) TY525MNDT 7 1/2 in Nominal Lg, 1 3/4 in Nominal Max. Bundle Dia. Blue 1pack(100pcs)

Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TY525MNDT
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 39121703
Actual Length (inch) 7.3
Basic Material - Cable Tie Nylon
Cable Tie Duty Standard
Cable Tie Properties Halogen-Free; Metal Detectable; UV Light Resistant
Cable Tie Style Standard
Color Blue
Flame retardant No
Locking Style Stainless Steel Barb
Material Nylon 6/6
Max. Bundle Diameter (inch) 1.77
Maximum Temperature Rating (°F) 185
Metal Detectable Yes
Minimum Temperature Rating (°F) -40
Nominal Length (inch) 7 1/2
Nominal Max. Bundle Diameter (inch) 1 3/4
Number of Straps 1
Outdoor Use No
Plenum Rated No
Standards UL 94V-2
Temperature Range (°F) -40 to 185
Tensile Strength (lbs) 50
Thickness (inch) 0.04
UL Type In Testing
Width (inch) 0.18
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal-detectable cable ties bundle and organize wire and cable in food and pharmaceutical applications. They're made with a metallic pigment that can be detected by X-rays and metal detection equipment to prevent contamination. They're also brightly colored for visibility.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan