KESON Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong) RR112 9999 ft Range, Adj Handle Handle 1 Spoked 10 000Ft 1pc

Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RR112
Unit 1pc
UNSPSC 41111616
Application Appraisals; Construction; Crime Scenes; House; Interior; Interior Design; Janitorial; Landscaping; Lumber Yards; Roofing; Surveying
Batteries Required Batteries Not Required
Color Orange
Display Capacity 5
Foldable Not Foldable
Folded Length (inch) 17
Frame Material ABS Plastic, Aluminium
Function Adds; Subtracts
Handle Material Plastic
Handle Style Adjustable Handle
Handle Type Telescoping; Twist-and-Lock
Length (inch) 38
Maximum Measuring Distance (ft) 9999
Measuring Units Feet; Inches
Number of Wheels Single Wheel
Overall Height (inch) 37 1/2
Overall Width (inch) 4
System of Measurement SAE
Tread Material Rubber
Use Location Indoor
Wheel Circumference (ft) 1
Wheel Diameter (inch) 4
Wheel Rim Material ABS Plastic
Wheel Type Spoked
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mechanical measuring wheels take distance readings on indoor surfaces such as wood, tile, carpet, and concrete for maintenance, appraisal, rehab, and investigation tasks. Their analog counter mechanism displays distance readings in a single unit of measure and resets with a push button or knob to take new measurements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan