HUBBELL KELLEMS Manual Motor Switch HBL1379 3 Poles, 30 A Motorswitch Nema1 Toggleswitch 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HBL1379
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Enclosure Material Painted Steel
Horsepower @ Single Phase - 120V AC (hp) 2
Horsepower @ Single Phase - 240V AC (hp) 5
Horsepower @ Three Phase - 240V AC (hp) 7 1/2
Horsepower @ Three Phase - 480V AC (hp) 15
Horsepower @ Three Phase - 600V AC (hp) 20
Hub Diameter (inch) 0.5
Hub Type Feed Through
Max Current (AC) (A) 30
Maximum Operating Temperature (°F) 167
Max. Voltage Rating (V) 600 (AC)
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Mounting Hole Diameter (inch) 0.27
Mounting Hole Distance - Height (inch) 2.75
Mounting Style Surface
NEMA Enclosure Rating 1
Number of Gangs 1
Number of Poles 3
Operator Toggle Switch
Overall Depth (inch) 3.1
Overall Height (inch) 3.15
Overall Width (inch) 3.2
Phase Three
Phase Loss Sensitivity No
Standards CSA C22.2 No 14; UL 508
Starter Style NEMA
Wire Termination Type Screw
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manual motor switches have enclosures that protect their internal components from impacts, debris, and dust. Manual motor switches have toggle switches that operators flip up and down to turn power on and off to motors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan