BAILEIGH INDUSTRIAL Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual BS210M 8 1/4 in x 6 11/16 in, 66 to 280 Sfpm 1pc

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BS210M
Unit 1pc
UNSPSC 27112709
Band Saw Operation Manual
Band Saw Type Horizontal
Blade Length (inch) 83
Blade Thickness (inch) 0.035
Cutting Capacity Square (inch) 7
Frequency (Hz) 60
Horseposwer (hp) 1.5
Material Application Metal
Max. Blade Length (inch) 83
Max. Blade Width (inch) 3/4
Miter Angle Range 45° Left to 60° Right
Number of Speed Settings Continuous
Phase 1
Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch) 8 1/4x6 11/16
Round Cutting Capacity - Horizontal (inch) 7
SFPM Range 66 to 280
Voltage (V) 110 (AC)
Berat (Kg) 221.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 06 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan