JET Manual Horizontal Metal-Cutting Band Saw 414473 10 in x 16 in/6 1/2 in x 18 in, 82 to 330 Sfpm 1pc

#Nomor SKU S041529140
Wishlist
Rp299.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 414473
Unit 1pc
UNSPSC 27112709
Amps AC (A) 15
Band Saw Operation Manual
Band Saw Type Horizontal
Blade length 10 ft 10 1/2 in
Blade Thickness (inch) 0.032
Blade Wheels Diameter (inch) 14
Current (A) 15
Cutting Capacity Square (inch) 10
Frequency (Hz) 60
Horseposwer (hp) 2
Material Application Metal
Max. Blade Length (inch) 130 1/2
Max. Blade Width (inch) 1
Miter Angle Range 45° , 90°
Number of Speed Settings 4
Overall Depth (inch) 69
Overall Height (inch) 42 3/4
Overall Width (inch) 28
Phase 1
Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch) 10x16; 6 1/2x18
Round Cutting Capacity - Horizontal (inch) 10
SFPM Range 82 to 330
Voltage (V) 230 (AC)
Berat (Kg) 399.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan